Beli sandwich panel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GRH Aluminium Composite Panel (Panel Komposit ACP)
    Mulai

    Rp419.900

    GRH Aluminium Composite Panel (Panel Komposit ACP)
    Deskripsi:
    ACP Aluminium Composite Panel ini untuk warna Doff/Glossy.Produk GRH PVDF kuat, tahan lama, memiliki ketahanan panas yang sangat baik, redaman suara yang baik dan perawatan yang mudah, oleh karena itu sangat ideal untuk penggunaan internal dan eksternalKeuntungan Menggunakan Aluminium Composite Panel GRH :1. Daya tahan yang cukup tinggi terhadap cuaca2. Bahan yang bagus untuk dekoratif baik eksterior maupun interior3. Tersedia dalam berbagai macam warna dan motif4. Mudah dibentuk, dilipat, dibor, dan dibending5. Mudah dibersihkan6. Tahan karat dan anti rayap
  2. ADLER Cold Storage
    Mulai

    Rp429.999.900

    ADLER Cold Storage
    atribut:
    • Accessories: Ventilator, Lampu TL, Silent, Siku, Rivet, PU
    • Capacity (t): 2
    • Compressor: Bitzer 2 DES-2Y Semi Hermetic (Germany)
    • Control Panel System: Electrical & Material Control Panel System
    • Door Feature: Plastic Curtain included
    • Door Size (WxH) (m): 1x2
    • Door Thickness (mm): 100
    • Door type: Swing door
    • Evaporator: XMK / Muller
    • External Room Size (LxWxH) (cm): 300x300x250
    • Floor Material: Aluminum Plate Bodres
    • Panel Join System: Camlock
    • Panel Material: Sandwich Polyurethane
    • Panel System: Semi knockdown
    • Piping: Copper pipe and insulation
    • Polyurethane Density (kg/m³): 42-45
    • Roof Panel Thickness (cm): 10
    • Wall Panel Thickness (cm): 10
  3. Huben Pull Handle Aluminium Profile G (Gagang Tarik)
    Mulai

    Rp159.900

  4. DEPANEL Panel Dinding
    Mulai

    Rp559.900

    DEPANEL Panel Dinding
    Deskripsi:
    De-Panel adalah material bangunan jenis beton ringan, yang digunakan sebagai bahan dinding dan dak lantai. De-Panel terbuat dari campuran semen dan styrofoam dan bahan kimia tertentu serta dilapisi oleh fiber semen pada bagian luarnya. Adapun untuk lantai, ada tambahan wiremesh di dalamnya.
    atribut:
    • Width (mm): 600
  5. TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminium)
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminium)
    Deskripsi:
    -A grooved type to which shelf and panel mounting adapter can be attached to create various combination.
    atribut:
    • Width (mm): 25
    • Height (mm): 25
    • Material: Aluminium (Alumite Finishing)
  6. Huben Pull Handle Aluminium Profile L (Gagang Tarik)
    Mulai

    Rp109.900

  7. SUS Frame
    Mulai

    Rp28.900

    SUS Frame
    atribut:
    • Conformity: SF20 Series
    • Material: A6N01SS-T5, alumite surface treatment
    • Resistance Values: 10 9 - 10 Omega
    • RoHS Directive: Compatible with 10 Substances
  8. Alcopan Aluminium Composite Panel Outdoor 4mm PVDF Series (Panel Komposit ACP)
    Mulai

    Rp869.900

    Alcopan Aluminium Composite Panel Outdoor 4mm PVDF Series (Panel Komposit ACP)
    Deskripsi:
    Kokoh, tidak mudah patah, warna tahan lama.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 4x1220x2440
  9. TRUSCO Bracket
    Mulai

    Rp25.900

  10. RSA Showcase Cooler (Lemari Pendingin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RSA Showcase Cooler (Lemari Pendingin)
    Deskripsi:
    Mini bar RSA memiliki desain yang cocok untuk peletakan di kamar Hotel, pintu kaca dan Lampu interior (pencahayaan) pada bagian atasnya agar produk terlihat jelas. Dengan ukuran yang pas untuk diletakkan di ruangan manapun, baik pula diaplikasikan di rumah tangga. Mini bar ini juga dilengkapi dengan sistem pendingin yang hemat energi.
    atribut:
    • Voltage (V/Ph/Hz): 220/1/50
  11. PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  12. Alcopan Aluminium Composite Panel Metallic Series (Panel Komposit ACP)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

  13. GEA Freezer Under Counter Stainless Steel (Lemari Pembeku)
    Mulai

    Rp18.999.900

    GEA Freezer Under Counter Stainless Steel (Lemari Pembeku)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Refrigerant: R404a
    • Origin: China
  14. Yamato Aluminum Frame for Heavy Load
    Mulai

    Rp539.900

    Yamato Aluminum Frame for Heavy Load
    Deskripsi:
    -Structure for heavy load.-Frame of machine and conveyor, etc.
    atribut:
    • Width: 40mm
    • Height: 80mm
    • Bolt Size: 8mm
    • Sectional Area: 951.0mm²
    • Material: Aluminium
    • Surface Treatment: Alumite Treatment
  15. Paloma Italy Door Roses Handle (Gagang Pintu)
    Mulai

    Rp399.900

    Paloma Italy Door Roses Handle (Gagang Pintu)
    atribut:
    • Color: Satin Stainless Steel + Polished Stainless Steel
    • Material: High Quality Stainless Steel Tube Grade SUS 304
Daftar Harga sandwich panel Terbaru November 2026
GRH Aluminium Composite Panel (Panel Komposit ACP)Rp419.900
ADLER Cold StorageRp429.999.900
Huben Pull Handle Aluminium Profile G (Gagang Tarik)Rp159.900
DEPANEL Panel DindingRp559.900
TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminium)Rp169.900
TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminum)Rp58.900
Huben Pull Handle Aluminium Profile L (Gagang Tarik)Rp109.900
SUS FrameRp28.900
Alcopan Aluminium Composite Panel Outdoor 4mm PVDF Series (Panel Komposit ACP)Rp869.900
TRUSCO BracketRp25.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)